S1225VF/25 セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 06123891 S1225VF/25 セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 06123891 S1225VF/25 セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 06123891 S1225VF/25 セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 06123891 S1225VF/25 セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 06123891 S1225VF/25 セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 BOSCH(ボッシュ) 06123891

セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(25本) 注文コード06123891 品番S1225VF/25
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。

用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)300 質量(g)48 有効長(mm)280 刃厚(mm)1.25 主要切断材料軟鋼、非鉄金属2〜10mm、ステンレス管、チャンネル10〜250mm 1インチ当たり山数10〜14 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルS1225VF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする