2000 キスター パイロットジャンパー コーコス信岡 06123905 2000 キスター パイロットジャンパー コーコス信岡 06123905 2000 キスター パイロットジャンパー コーコス信岡 06123905 2000 キスター パイロットジャンパー コーコス信岡 06123905

キスター パイロットジャンパー

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 名入れ可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06123905 品番 2000
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

冬の定番防寒。裏にボアがあり温かい。
作業服BF-500シリーズとコーディネートできます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表)ナイロン100
(裏)アクリル100
サイズEL ネイビー 対応シーズン秋冬 中綿(g/m2)(身頃)約760 仕様内ポケット 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)134 胸廻(cm)134 着丈(cm)68 機能防寒 裄丈(cm)90 生地(表)ツイル(裏)タフトボア 生地性能はっ水加工 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06123887
2024-02-15
用途:
用務員の作業中

風を通さなくて暖かいです。着心地も軽くて作業しやすいです。

対象商品:
06123896
2015-12-18
用途:
土木工事
建設業・工事業

軽くて暖かくとても着やすいです。作業もしやすいので満足してます。

対象商品:
06123871
2015-01-11
用途:
仕事
マキタサイクル 様

大変暖かく軽いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする