iX110 イメージスキャナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06124366
品番
FI-IX110W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

好きな場所で、自由にスキャン、バッテリー内蔵・Wi-Fi対応のモバイルタイプUSB Type-C対応です。
コンパクトボディで、収納も利用もスマートに。
レシートや名刺からA4、A3(二つ折)まで、多彩な原稿をスピーディにデータ化できます。

付属品
USBケーブル(0.9m)
トラスコ品番
718-5479
幅(mm)
273
色
ホワイト
高さ(mm)
36
奥行(mm)
47.5
電圧(V)
DC5+0.25/-0.5(USBバス給電)
ケーブル長(m)
0.9
注意
※寸法は本体の寸法で、シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。
※動作環境:温度:5~35℃、湿度:20~80%
※ドライバー:独自(Windows:TWAIN、ISISインターフェイス非対応、Mac:TWAINインターフェイス非対応)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする