RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬ストレートシャンク
超硬ルーマ型ドリル VIOコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.95
注文コード
06125239
品番
ZH380-VIO-0.95
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
汎用のViOコート付き
用途
超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)
材質
超硬
全長(mm)
38
溝長(mm)
10.5
シャンク径(Φmm)
3.175
刃径(Φmm)
0.95
表面処理
ViO