曜日別特売

超硬ルーマ型ドリル VIOコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード06126061品番ZH380-VIO-0.83
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

汎用のViOコート付き

用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38溝長(mm)10.5シャンク径(Φmm)3.175刃径(Φmm)0.83表面処理ViO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする