電子トータルカウンタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06126513 品番MD-040M
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。
センサ用電源を内蔵しています。
入力は、有接点、無接点両用です。

表示桁数4桁 質量(g)510 寸法DIN規格72×72×107.5 電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ 使用温度範囲0〜+40℃ 但し氷結しないこと 耐電圧AC1500V1分間 接続方式M3ネジ端子 リセット方式押ボタンリセット(パネルリセット)外部リセット100ms以上 最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZ センサ用電源DC12V 30mV 使用湿度範囲45〜85%RH メモリー有り 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー) 消費電力(VA)2.5 入力インピーダンス5kΩ 計数入力無接点入力:0〜1V H:+4.5〜27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 計数方式加算 パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1) メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする