電子プリセットカウンタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06126522 品番MD-144M
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。
センサ用電源を内蔵しています。
入力、出力共、有接点、無接点両用です。
動作方式が裏面端子により選択できます。
動作中の設定変更が可能です。

出力
<リレー出力>1C接点AC230V/2.5A(抵抗負荷)
<オープンコレクタ出力>DC30V/100mA/MAX
表示桁数4桁 質量(g)560 寸法DIN規格72×72×107.5 電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ 使用温度範囲0〜+40℃ 但し氷結しないこと 耐電圧AC1500V1分間 表示出力動作中点灯 接続方式M3ネジ端子 最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZ センサ用電源DC12V 30mA 使用湿度範囲45〜85%RH メモリー有り 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー) 消費電力(VA)4 入力インピーダンス5kΩ リセット外部リセット 100ms以上 自動リセット 瞬時リセット型(出力リレー0.2s又は1s後リセット) 設定段数1 設定桁数1 設定範囲1〜9999 計数入力無接点入力:0〜1V H:+4.5〜27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 計数方式加算 パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1) メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回) 出力時間瞬時リセット型動作0.2s、又は1s、オーバーラン型動作、自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする