※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.510 制電ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 06127737 No.510 制電ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 06127737

制電ビニローブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード06127737 品番No.510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

静電気放電保護区域内での使用が可能なうえ、耐油性にも優れています。
原手に導電性繊維を織り込み、帯電を防止。

サイズM 全長(cm)25.0 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)22 用途石油精製業、自動車関連業、印刷業、化学工業等に向く。 入数(双)1 材質(裏)綿100%(シームレス) 材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06127737 No.510 06127746 No.510 制電ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 制電ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ) 1双 499 税込549 Lサイズになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06127755
2019-09-11
用途:
タンクローリーの運転手

ガソリン等を運ぶ、タンクローリーの運転手という職業柄、静電気には特別気を使って仕事をしています。
ショーワさんの制電ビニローブは、その点安心して使用出来る、数少ない優れた製品です。丈夫で長持もします。

対象商品:
06127755
2016-11-23
用途:
油製品の取扱い
有限会社魚利 様

なかなか売っている所が無く、大変助かります。
また利用します。

対象商品:
06127746
2015-02-09
用途:
ケミカルターミナルにて使用

以前使用していたものと殆ど変りません。こちらに変えたのは数円安価であったのと注文日によっては割引になるので今後も定期的に購入していく予定です。ただ、注文したい時に割引にならないこともあるので困る。

1人が参考にしています
対象商品:
06127755
2013-06-24
用途:
石油関係作業

商品的には、特に問題ありません。
強いての改良ポイントとしまして
親指と人指し指の間と指先に補強がほしい
摘む作業が多く穴が開いてしまう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする