日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 研磨(電動)
日東工器の ベベラー
ハンドベベラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06127807
品番
HB-15
参考基準価格(税別)
¥439,600
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
電動式開先・面取機
付属品
チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)
ローラーブラケットAssy×1セット
プレートB× 1個
スペーサーA・B×各1個
六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本
スパナ:24×27×1本
T型レンチ:3mm×1本
フックスパナ:25×28×1本
面取能力
SS400:0C〜15C(1回では7C)
面取り角度(°)
15〜45
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2900(50Hz)、3500(60Hz)
電源(V)
AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.4
定格電流(A)
2.3(50Hz)、1.9(60Hz)
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm
2
4芯)
定格時間(分)
30
本体質量(kg)
15
トラスコ品番
116-6387