TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 排水ユニット・トラップ
浴室排水ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06127853
品番
YTB200DR
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A
196
材質
(上ふた・ピット)ステンレス製、(トラップ)ABS樹脂製
タイプ
非防水層タイプ(縦引きトラップ)200角タイル用
寸法B
196
寸法C
98