TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 排水ユニット・トラップ
浴室排水ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
非防水層タイプ(縦引きトラップ)200角タイル用
注文コード
06127862
品番
YTB600DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,900
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A
596
材質
(上ふた・ピット)ステンレス製、(トラップ)ABS樹脂製
タイプ
非防水層タイプ(縦引きトラップ)200角タイル用
寸法B
196
寸法C
80