TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 排水ユニット・トラップ
浴室排水ユニット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06127878
品番
YTB750SR
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法A
744
材質
(上ふた・ピット)ステンレス製、(トラップ)ABS樹脂製
タイプ
非防水層タイプ(縦引きトラップ)150角タイル用
寸法B
144
寸法C
80