ACファン・EMUシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06127957 品番 EMU1238-1
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。

仕様アラームなし 材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0) 材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1) 付属品電源接続用プラグ タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMU 定格電圧(V)単相100-240 コード長さ(m)1 最大風量(m3/min)3 騒音レベル(dB(A))42 取付角寸法(mm)120 回転速度(r/min)3250 最大静圧(Pa)84 フレーム厚さ(mm)38 過熱保護装置焼損防止回路内蔵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
コンポストトイレの換気用
教育・研究機関

使用条件によるのか、耐用年数が仕様書の説明より短い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする