ACファン・EMUシリーズ(セット品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06127984 品番T-EMU1238-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。

フレーム取付角径(mm)120 フレーム厚さ(mm)38 付属品電源接続用プラグ コード長さ(m)2 電圧(V)(50/60Hz)100-240V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06127975
2017-03-17
用途:
空気清浄機
サービス業

本体との接続パーツである、コードの色が白のものも欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする