曜日別特売
- 水性室内かべ用 竹炭塗料 アトムハウスペイント 06128526

 

- 水性室内かべ用 竹炭塗料 アトムハウスペイント 06128526
- 水性室内かべ用 竹炭塗料 アトムハウスペイント 06128526

水性室内かべ用 竹炭塗料

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
炭調ホワイト
内容量1缶(0.7L)注文コード06128526品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

薬剤の力ではなく、竹炭の力で湿度調整効果・空気清浄効果が得られます。
自然な仕上がり感なので、和室の塗り替えにもお奨めです。
特許取得の実力派製品です。<第4394370>

用途トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリート、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等標準塗り面積(1回塗り)(m2)4.5~6.6炭調ホワイト種別水性つや消し主な用途室内かべ希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内用建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
注意
※砂壁や繊維壁など、塗料が吸い込まれる素材には、予め水性下塗剤を塗装してください。
※塗装面にかびが発生している場合は事前に取り除いてください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック、高級家具、バイク、自動車、床面全般など

商品説明動画

湿度調整・防かび性能を重視した室内かべ塗料の塗り方
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06128535
2018-02-01
用途: 階段廊下の壁に塗装。
木原工務店

非常に塗りやすく満足してます。
匂いも気になりません。

対象商品 : 06128526
2015-08-23
用途: 部屋の壁の塗装
製造業

送られてきた商品が相当に古い製造のもので、塗料は完全に分離して使えませんでした。
缶の底が膨れており外観的にも明らかに異常でした。各色5缶買いまして3缶がそんな状態でした。
売れ筋商品では無いため、在庫が古くなっているのでしょう。
製造年月日は消費者にはわからない記号で管理されています。不良対応にて、新しいもの(特に酷い1缶だけ)を送ってもらいましたが、その時の対応などを判断しまして、別メーカーの同様の性能の塗料を採用することにしました。まだ古いものがかなり残っていそうですので気をつけてください。
在庫の管理体制が改善されるまではアトムの製品はできる限り敬遠することになると思います。
また、使用後の商品の感想ですが、塗布後1ヶ月たったいまでも塗料独特の匂いが消えません。
塗料の匂いでタバコの匂いは気にならなくなりました。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございませんでした。
こちらの商品は直送品のため、確認いたしましたところ
通常は製造後1~2年程度以内の製品が出荷されますが、
今回たまたま古いロットが倉庫内に残っていたため、
通常は出荷しないロットの製品が、誤って出荷されてしまったとのことです。
今後、このような事の無いよう、出荷に際し細心の注意を払うよう
お願いしております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする