モトコマ
金龍の匠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・高さ・幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ゴールドブランズ
高さ(mm)
190
幅(mm)
70
注文コード
06129230
品番
KKR-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
3層の表面加工。
職人が一つ一つ手擦り加工を行い風合いを出しています。
用途
ワンタッチ脱着式穴特殊な三層式表面加工ホルダー
トラスコ品番
523-4474
幅(mm)
70
色
ゴールドブランズ
高さ(mm)
190
奥行(mm)
80
材質
本体:鉄
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。