曜日別特売

金龍の匠

金龍の匠 - モトコマ

3層の表面加工。
職人が一つ一つ手擦り加工を行い風合いを出しています。

用途
ワンタッチ脱着式穴特殊な三層式表面加工ホルダー
材質
本体:鉄
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129230KKR-8523-447470ゴールドブランズ19080
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129248KKR-7523-598068ゴールドブランズ12067
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129309KKR-6523-447368ゴールドブロンズ12067
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129370KKR-1523-440468ゴールドブロンズ11655
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129546KKR-3523-439497ゴールドブロンズ11670
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129720KKR-5523-597087ゴールドブロンズ11670
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129747KKR-9523-439670ゴールドブランズ11642
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129790KKR-10523-439870ゴールドブランズ11647
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
06129939KKR-4523-598195ゴールドブロンズ11680
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする