曜日別特売

金龍の匠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ゴールドブロンズ
高さ(mm)
120
幅(mm)
68
注文コード
06129309
品番
KKR-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

3層の表面加工。
職人が一つ一つ手擦り加工を行い風合いを出しています。

用途
ワンタッチ脱着式穴特殊な三層式表面加工ホルダー
トラスコ品番
523-4473
幅(mm)
68
色
ゴールドブロンズ
高さ(mm)
120
奥行(mm)
67
材質
本体:鉄
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする