曜日別特売

MKK 引廻し君セフティー8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06129352
品番
ST-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

刃は伸縮自在で全収納できます。

用途
石膏ボードやコンパネの窓開け加工に
トラスコ品番
495-7025
材質
刃部:鉄(カーボン鋼・ニッケルメッキ)、グリップ:ミラストマ―、ハンドル金具部:鉄(亜鉛メッキ)
全長(mm)
225
刃長(mm)
80
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする