引き廻し君 伸縮式 190mm

引き廻し君 伸縮式 190mm - モトコマ

刃は伸縮自在で用途に合わせた長さで使用できます。

用途
石膏ボードやコンパネの窓開け加工に
トラスコ品番
495-7063
材質
刃部:鉄(カーボン鋼・ニッケルメッキ)、グリップ:ミラストマ―、ハンドル金具部:鉄(亜鉛メッキ)
全長(mm)
255
刃長(mm)
190
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129607HMK-190
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする