引廻鋸

引廻鋸 - JOB Master

自由なカットや細かな作業に適しています。
ダイヤカット目立てです。
パーカー仕上げです。

用途
木材、合板、石膏ボードなどに。
トラスコ品番
115-3486
材質
刃:スチール、柄:ABS樹脂
全長(mm)
360
色
緑
刃長(mm)
210
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07042827JHN-210
¥1,700
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする