モトコマ
引き廻し君 伸縮式 190mm 替刃
引廻し君伸縮式専用引廻し替刃です。
用途
石膏ボードやコンパネの窓開け加工に
トラスコ品番
495-6972
材質
刃部:鉄(カーボン鋼・ニッケルメッキ)
全長(mm)
230
刃長(mm)
190
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06129616
HMK-190K
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください