曜日別特売

引き廻し君 伸縮式 190mm 替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06129616
品番
HMK-190K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

引廻し君伸縮式専用引廻し替刃です。

用途
石膏ボードやコンパネの窓開け加工に
トラスコ品番
495-6972
材質
刃部:鉄(カーボン鋼・ニッケルメッキ)
全長(mm)
230
刃長(mm)
190
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする