曜日別特売
100X100X12 PTFEシート 100×100mm アズワン 06130228

100X100X12 PTFEシート 100×100mm アズワン 06130228
100X100X12 PTFEシート 100×100mm アズワン 06130228

PTFEシート 100×100mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06130228
品番
100X100X12
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,709
販売価格(税別)
¥5,190

各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。

材質
PTFE
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
100×100
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
4-2538-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする