アズワン
ピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-7725-01
4-7725-05
4-7725-04
4-7725-08
4-7725-07
4-7725-01
4-7725-02
4-7725-03
4-7725-06
目盛単位(μL)
0.002
0.2
0.1
10
0.002
0.01
0.02
1
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06130517
品番
PG2W-2
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
目盛ロック機能により、使用中の容量ズレがありません。
エジェクターの着脱が容易です。
ボディーの軽量化により、長時間の作業でも腕への疲労を軽減します。
容量範囲(μL)
0.1~2
目盛単位(μL)
0.002
アズワン品番
4-7725-01
誤差
【系統】±12.0~±1.5、【偶然】≦6.0~≦0.7
識別色
【容量】白
その他
【オートクレーブ滅菌】不可
注意
※系統誤差及び偶然誤差は0.2μLの値です。