曜日別特売
PG2W-1000 ピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ アズワン 06130971

PG2W-1000 ピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ アズワン 06130971
PG2W-1000 ピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ アズワン 06130971
PG2W-1000 ピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ アズワン 06130971
PG2W-1000 ピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ アズワン 06130971
PG2W-1000 ピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ アズワン 06130971

ピペットガイⅡ Pipette-GuyⅡ PG2Wシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アズワン品番4-7725-06
目盛単位(μL)1
内容量1本注文コード06130971品番PG2W-1000
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥32,670
販売価格(税別)
¥29,700

目盛ロック機能により、使用中の容量ズレがありません。
エジェクターの着脱が容易です。
ボディーの軽量化により、長時間の作業でも腕への疲労を軽減します。

容量範囲(μL)
100~1000
目盛単位(μL)
1
アズワン品番
4-7725-06
誤差
【系統】±3.0~±0.8、【偶然】≦0.6~≦0.15
識別色
【容量】青
その他
【オートクレーブ滅菌】不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする