JN-A-G210A2C-W 液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証 JAPANNEXT 06131287

JN-A-G210A2C-W 液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証 JAPANNEXT 06131287
JN-A-G210A2C-W 液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証 JAPANNEXT 06131287
JN-A-G210A2C-W 液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証 JAPANNEXT 06131287
JN-A-G210A2C-W 液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証 JAPANNEXT 06131287
JN-A-G210A2C-W 液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証 JAPANNEXT 06131287
JN-A-G210A2C-W 液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証 JAPANNEXT 06131287
JN-A-G210A2C-W 液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証 JAPANNEXT 06131287

液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06131287
品番
JN-A-G210A2C-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

液晶ディスプレイ・モニターアーム/ガススプリング式 アルミ デュアル(2画面) 3軸1台のベースから左右2本のアーム。左右それぞれ独立して高さ・角度を調整チルト(-75°~+80°)、スイベル(左右90°)、ローテーション(360°)対応モニターサイズ:21.5~32インチ耐荷重2~10kg(アーム1本あたり)/VESA規格対応(75×75mm、100×100mm)クランプ式・グロメット式の2通りで設置可能(対応デスク厚10~70mm、対応穴径Φ10~60mm)VESAプレート2枚・ケーブルカバー2本同梱本体カラー:ホワイト
保証期間:2年間・付属ネジは汎用品のため、全てのモニター型番には対応しておりません。モニターによっては、ワッシャーなどで調整いただくか、別途ご用意いただく場合もございます。・本製品は屋内使用専用です。・ガススプリングの密閉性能を維持するため、毎月1回または数回、上部アームを最後まで動かすことを推奨します。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする