RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬ストレートシャンク
ファイバードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.1
注文コード
06131609
品番
ZH342-VIO-2.1
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
カエリの出にくい刃先形状
用途
FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど
材質
超硬
全長(mm)
38
溝長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
2.1
刃径(Φmm)
2.1
表面処理
ViO