ファイバードリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.2 注文コード06131688 品番ZH342-VIO-3.2
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は刃径など122種類から選べます 他の種類を見る

カエリの出にくい刃先形状

用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど 材質超硬 全長(mm)49 溝長(mm)18 シャンク径(Φmm)3.2 刃径(Φmm)3.2 表面処理ViO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする