曜日別特売

電動診察台 サイドガード取付け対応・スタンダード EB-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し23日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×450~810
色アイボリー
内容量1個注文コード06132380品番EB-S6018-IV
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,890
販売価格(税別)
¥169,900

フットスイッチで寝台の高さ調整が可能です。
寝台の左右両側に、別売のサイドガード(7-9929-01)を取り付けることができます。
寝台の四隅の角を丸く加工しており、見た目にもやさしい印象の診察台です。
寝台の張地が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。
脚部には床面の凹凸に対応するアジャスターが付いています。

色
アイボリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×450~810
アズワン品番
9-1713-07
仕様
600×1800×450~810mm アイボリー
材質
本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、寝台クッション/ウレタンフォーム、寝台張地/抗菌防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)
質量(kg)
約50
耐荷重
300kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする