アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの 洗浄剤スプレー
アトムハウスペイントの 錆び取り剤
落ち太郎
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(80mL)
仕様
塗って拭き取るだけで、簡単にさびを落とせます。
注文コード
06133067
品番
-
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
さび落とし
種別
油性(リン酸)
用途
鉄・銅・クロムメッキ・真鍮のさび落としに
仕様
塗って拭き取るだけで、簡単にさびを落とせます。
危険物の類別
非危険物