RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の ラフィング超硬エンドミル
スーパージャンボエンドミル PART-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06133237
品番
JE405-SJ-1-20060
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
超硬中仕上げラフィングエンドミル
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
150
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
外径公差(mm)
+0.05〜0
注意
※超硬ロー付、ニックタイプ