曜日別特売
- 水性弾性塗料 凹凸外かべ用 アトムハウスペイント 06133268

 

- 水性弾性塗料 凹凸外かべ用 アトムハウスペイント 06133268
- 水性弾性塗料 凹凸外かべ用 アトムハウスペイント 06133268

水性弾性塗料 凹凸外かべ用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(7L)
ホワイト
内容量1缶(7L)注文コード06133268品番-
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ひび割れ・汚れに強く、耐水性・耐久性に優れています。
厚膜タイプの高性能弾性塗料です。

用途
塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜)
サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く)
モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ
ホワイト使用場所屋外用特性耐水、耐久種別水性つやあり主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約7~9(畳枚数換算約4~5枚分)油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約2~3、冬期/約6~8
注意
※コンクリート、モルタル壁などで、表面が粉っぽい状態の場合や塗料が吸い込まれる表面が荒れた素材には、予めアトム水性下塗剤を塗装してください。
※この塗料は、専用ローラーが必要となります。 「砂骨材用ローラー(マスチックローラー)」をご使用ください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※新設のモルタル、コンクリート面は打設後3週間以上経ってから塗装してください。剥がれの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06133268
2020-07-03
用途: 建物のモルタル外壁の塗装
土地家屋調査士 浜村正明事務所

水性で素人でも塗やすかつた、良い製品でした。次回の修復の際も購入予定です。

対象商品 : 06133295
2016-07-15
用途: 家の外壁塗。
建設業・工事業

運搬中(?)に缶がへこんで、蓋が取れて、ペンキが漏れていた。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする