- 水性半つや 簡易防水塗料 アトムハウスペイント 06133496 - 水性半つや 簡易防水塗料 アトムハウスペイント 06133496

水性半つや 簡易防水塗料

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7L) 注文コード 06133496 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

厚膜仕上げで防水性が高い仕上がりになります。

グリーン 主な用途ベランダ、テラス、バルコニー 使用場所屋外用 特性防水、半つや 用途ベランダ、テラス、バルコニー等の簡易防水仕上げに(軽歩行専用です) 種別水性半つや 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)9〜13(畳枚数換算 5〜8枚分) 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/1〜2、冬期/3〜4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず水性下塗剤を必ず塗ってください。
未塗装コンクリート面であれば、油性下塗剤も使用できます。
※新しいコンクリートやモルタル面は、打設後4週間以上経ってから塗装してください。
※アスファルト防水、シート防水、FRP防水等の防水処理面には塗れません。
※塗膜が柔らかいので、駐車場等重量物を置く場所には適しません。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。

商品説明動画

【DIY】ベランダの塗装_水性簡易防水塗料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06133478
2019-05-29
用途:
屋上の部分的な防水

水性の防水塗料とありましたので、素人でも扱いやすいのではないかと思い購入・使用してみました。塗りやすさの点では、塗りやすかったですし、後片付けの点からも扱いやすい塗料であると思いました。防水性と効果の持続性については現時点ではわかりません。”簡易防水”とありますので、こまめにメンテナンスしていきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06133462
2017-05-07
用途:
外階段まわりへの塗装
有限会社益子商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

厚塗りも可能でとても満足な商品でした。
また、利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする