- 油性池用塗料 アトムハウスペイント 06133548 - 油性池用塗料 アトムハウスペイント 06133548

油性池用塗料

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 06133548 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐水性に優れ、コンクリートから浸出するアルカリ分をシャットアウト。

使用場所屋外用 特性耐水 用途モルタル製の池や水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリングに 種別ラッカーつや消し 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤ラッカーうすめ液 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約4.5 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※防水塗料ではありません。
※新しいコンクリートやモルタル面は、施工後3週間以上経ってから塗装してください。
※この塗料は塗装後、水を張ってアク抜きが必要です。
以下の方法で塗装可能です。
水張りアク抜き(2回)→乾燥(5日)→塗装(2日)→乾燥(7日)→水張り(2回)の工程で、期間は約2週間必要です。
※生体飼育前提では3週間〜1ヶ月の工期が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06133548
2023-04-17
用途:
寒冷地の屋外に作った池の内層の塗装
株式会社シティリンクス 様 (その他業種)

もともとコンクリ色だった屋外水槽の内側を塗るために使用しました。
寒冷地で1度塗りではあったものの効果は十分。
過去3缶程購入しましたが使いにくいということもなく、重宝しています。

対象商品:
06133566
2019-06-08
用途:
鑑賞鯉用池の塗装

水道ホースで洗っていたら色落ちして、セメントが剥き出しになってしまった。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする