RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の ボール超硬エンドミル
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06133709
品番
JE430-2SB-L055150
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク
用途
FC・FCD・SKD・SCM等
材質
超硬 M種
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
5.5R/11
R公差(mm)
±0.05
外径公差(mm)
+0/-0.05
注意
※超硬ロー付