曜日別特売
EB7018-BK 電動診察台 EBシリーズ アズワン 06133710

電動診察台 EBシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し22日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×450~810
内容量1台注文コード06133710品番EB7018-BK
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥162,690
販売価格(税別)
¥147,900

フットペダルでスムーズな昇降が可能です。
角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。
清潔感のあるブラックです。
操作が簡単で効率的です。
静かな動作で快適です。
施設全体の品質向上に寄与します。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1800×450~810
アズワン品番
9-1321-08
仕様
700×1800×450~810mm
材質
マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ
質量(kg)
約50
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重
約300kg(等分布荷重)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする