RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の ボール超硬エンドミル
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06133788
品番
JE430-2SB-L095200
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク
用途
FC・FCD・SKD・SCM等
材質
超硬 M種
刃数
2
全長(mm)
200
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
9.5R/19
R公差(mm)
±0.05
外径公差(mm)
+0/-0.05
注意
※超硬ロー付