アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの 床/コンクリート/道路用
アトムハウスペイントの 線引き
アトムハウスペイントの テープ
フロアサイン(ナンバー小)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06133873
品番
-
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
主な用途
コンクリート床、アスファルト面
用途
コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
仕様
反射材含有
高さ(mm)
約116
主成分
合成ゴム
表示内容
5
アズワン品番
64-8317-24
危険物の類別
非危険物
注意
※貼り付け後、ゴムハンマーで万遍なく叩いて圧着してください。
※荒れたアスファルト面では、接着面積が少なくなるため、使用できません。
※公道上ではご使用になれません。
※可能な限り下塗りスプレーを塗装してください。
1本あたりで約1.4〜2.8m
2
塗装できます。
※フロアサインは粘着テープ式です。フロアサイン上で、車のタイヤを回すと ねじれたり、剥がれたりしますので ご注意ください。
商品説明動画
フロアサインの施工方法
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった