- 水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト アトムハウスペイント 06133952 - 水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト アトムハウスペイント 06133952

水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 06133952 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シリコンアクリル樹脂と紫外線劣化防止剤のダブルパワーで木部を長期間守るハイグレードタイプの水性ステイン塗料です。
防虫・防腐・防カビ効果も抜群なので、水性でありながら、ログハウスやウッドデッキ等に安心して使用できます。
従来の水性タイプと違い、刷毛ムラや塗り継ぎムラが出にくいです。

チーク 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に 希釈剤不要 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)4〜6 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2〜3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塗りつぶしタイプの塗装面にはご使用になれません。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、屋内の床、乾燥不十分な木や竹材、食器類、ペットがかじったりする素材や場所など

商品説明動画

ウッドデッキの塗装手順
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06134144
2020-08-13
用途:
ウッドデッキの塗装
運輸・通信業

素人でもムラが出来にくく塗りやすく
とても気に入りました

対象商品:
06134178
2020-02-20
用途:
材木塗装
株式会社日産クリエイティブサービス 様 (サービス業)

防腐剤が入っているのでベンチや東屋の柱に一度の塗装で済みます。
色もよく、匂いも気になりません。
水性なので乾きも早いです。

対象商品:
06134178
2019-11-21
用途:
外部使用木材の塗装
建設業・工事業

刷毛ムラが少なくて塗りやすい塗料でした。乾燥時間も短いので作業性が良いです。

対象商品:
06134022
2018-09-25
用途:
ウッドデッキの塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

量も沢山入っており、塗りやすかった。色はもう少し透明感があると更によい。

対象商品:
06134092
2017-04-21
用途:
板塀の保護と着色

色が自然な白色でまわりのものとよく調和しています。
重ね塗りをしたら、艶も増して、しっかりした色合いに
なりそうです。

対象商品:
06133943
2017-04-21
用途:
ウッドデッキ

ライトオーク風の自然な仕上がりを期待したけど、コンパネの黄色みたいな感じになった。

対象商品:
06134083
2016-04-07
用途:
塗装
エナジーライフ 様 (建設業・工事業)

一度めの塗りで木目がわかり、2−3回塗ると木目が見えなくなり、綺麗な茶色になる。ペンキ塗装より長持ちしそうなので使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
06134178
2015-10-19
用途:
ウッドデッキの塗装

希釈の必要もなくすぐ作業ができる。水性の為塗りやすく素人でもわりと奇麗にぬることができた。満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする