11インチ iPad Air (M2)/iPad Air 10.9インチ 第5/第4世代用 キーボード付きケース 着脱可能 Bluetooth

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134147 品番TK-CA11BPBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

すべての作業を、これひとつで。11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ (第5/4世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。

用途
キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ (第5/4世代)専用 ケース一体型キーボードです。
どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPad Airをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。
指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。
iPad Air専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。
トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。
独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。
キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。
ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。
キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。
Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【マルチファンクション機能】あり セット内容キーボード×1台、ケース×1台 ブラック サイズミニ 質量(g)約530※キーボード単体の重量:約270、ケース単体の重量:約260 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) 対応OSiPad OS 17 接続方式Bluetooth(R)無線 対応機種11インチiPad Air (M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air 10.9インチ(第5/4世代) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約252×184×18 通信方式GFSK方式 キー数81キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命1回の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.3 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)17 BluetoothBluetooth 5.2 class2 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする