Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134217 品番LBT-UAN06C2/EC
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。

用途
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。
マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。
チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。
Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。
Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。
出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。
Bluetooth Ver.1.2〜Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。
飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
【筐体】ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×23.5×11.0 インターフェース【USB】USB2.0(1.1互換) 通信距離(m)最大約10(見通し) セット内容製品本体×1個 質量(g)約2 出力Bluetooth Power Class2 対応OSWindows 11/10/8.1 コネクタ形状USB-A 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3 保証期間1年間 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402〜2.480) 対応プロファイル【Bluetooth】Windows標準プロファイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする