ネットクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134339 品番kz117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86

洗剤含みのよいスポンジを、食物カスが入りにくい細かな網目のネットで包んだ衛生的なクリーナーです。
ヨコに2つに折ると、皿・茶碗などの食器洗いに、タテ長に折ると、皿・茶碗などのコップなどの底の深いものを洗うのに便利です。

材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム イエロー、ブルー、ピンク 幅(cm)7.8 高さ(cm)15 奥行き(cm)2 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする