バススポンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134348 品番BI373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

水だけで湯アカや水アカが落とせます。
立体感のあるアクリル毛糸のポコポコ編みが、効果的に汚れに密着して落とします。
アルミ蒸着フィルムが、ガンコな汚れも落とします。
洗剤なしで汚れが落ち、環境にもやさしいクリーナーです。
コシのあるスポンジを使用しています。

材質アクリル、ポリエステル(アルミ蒸着メッキ)、ポリウレタンフォーム イエロー 幅(cm)8.5 高さ(cm)19 奥行き(cm)4.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする