#193953 FGプラ爪付板レーキ12本爪 1350柄付 浅香工業 06134707

#193953 FGプラ爪付板レーキ12本爪 1350柄付 浅香工業 06134707
#193953 FGプラ爪付板レーキ12本爪 1350柄付 浅香工業 06134707
#193953 FGプラ爪付板レーキ12本爪 1350柄付 浅香工業 06134707
#193953 FGプラ爪付板レーキ12本爪 1350柄付 浅香工業 06134707
#193953 FGプラ爪付板レーキ12本爪 1350柄付 浅香工業 06134707
#193953 FGプラ爪付板レーキ12本爪 1350柄付 浅香工業 06134707
#193953 FGプラ爪付板レーキ12本爪 1350柄付 浅香工業 06134707

FGプラ爪付板レーキ12本爪 1350柄付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード06134707品番#193953
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

頭部は強化樹脂(PA+GF)を使用しており、軽くて丈夫な作りになっています。
長時間の作業でも疲れにくいレーキです。
両面が使用できる形状に設計されており、片面が爪付きレーキ、もう片方が平レーキとして使えるようになっています。
爪付きレーキでは落ち葉の清掃、除草作業後の集草作業などで、平レーキは整地作業、土均し作業などで活躍します。

用途
集草、落ち葉の清掃、整地作業など
材質頭部/PA、GF柄/天然木幅(mm)【頭部】325全長(mm)1385高さ(mm)【頭部】140【頭部】爪70【頭部】平面60質量(g)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする