曜日別特売

折込鋸 PCグリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06134866
品番
32064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

やや荒目の刃なので、生木から、一般木材まで切断できます。
メタルフレームに樹脂系グリップの折りたたみ式ハンドルですので、刃を折りたたんで収納できるので安全です。

用途
木材や枝の切断作業に。
本体質量(g)
220
規格寸法(mm)
210
本体サイズ(mm)
L230×W70×H・D20
刃渡り(mm)
約210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする