曜日別特売

折込鋸 PCグリップ

折込鋸 PCグリップ - KENOH

やや荒目の刃なので、生木から、一般木材まで切断できます。
メタルフレームに樹脂系グリップの折りたたみ式ハンドルですので、刃を折りたたんで収納できるので安全です。

用途
木材や枝の切断作業に。
本体質量(g)
220
規格寸法(mm)
210
本体サイズ(mm)
L230×W70×H・D20
刃渡り(mm)
約210
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613486632064
オープン
¥649
¥714(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする