曜日別特売

フォールディングジョブソー

フォールディングジョブソー - TOUGH BUILTフォールディングジョブソー - TOUGH BUILTフォールディングジョブソー - TOUGH BUILTフォールディングジョブソー - TOUGH BUILTフォールディングジョブソー - TOUGH BUILTフォールディングジョブソー - TOUGH BUILTフォールディングジョブソー - TOUGH BUILTフォールディングジョブソー - TOUGH BUILT

マルチ、ウッド、プラスチック、金属、ドライウォール、のブレード5枚が付属。
最大6インチ(150mm)までの様々なレシプロソーブレードに対応。
快適さとコントロールを備えたインジェクションモールドハンドル。
ロックレバーで不用意な開閉を防止。刃を収納し、そのままポケットに収納可能。
リリースボタンで道具を使う事なく安全かつ迅速にブレード交換。

用途
TOUGHBUILTヘビーデューティー折畳み式ノコギリ&ブレードセット。
材質
スチール、樹脂
寸法(cm)
グリップ:3.5×2.5
全長(cm)
折畳時:21 / 使用時:33
内容量
1セット
注意
※本製品はUS仕様の為、日本仕様のレシプロソーブレードは取り付けできない場合やブレードに加工が必要な場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06856381TB-H4S5-23FU
¥6,298
¥6,928(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする