BEST ハンディフレーム HSSバイメタルブレード付き
替刃交換のための頭ネジをハンドル上部に取り付けた、全長34cmのコンパクト仕様ソーフレームです。
山形タイプの工具箱にもスッキリと収納できるコンパクト設計です。
フレームはパイプ式のためとても丈夫で軽量です。
刃先に切れ味抜群の「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体に溶着した強靭で耐久性のあるバイメタル素材のブレードを使用しています。
ブレードは万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材で製造されています。
家庭用のゴミの分別等で長尺物の切断としても便利です。
- 用途
- 鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。
- 付属品
- HSSバイメタルブレード
- トラスコ品番
- 407-1953
- 材質
- フレーム:アルミニウム、刃部:HSSバイメタル
- 全長(mm)
- 【本体】335【替刃】250
- 山数
- 24
- フレーム
- アルミニウム
- 内容量
- 1丁
注意
※替刃の折れやはずれを防ぐために、ご使用前に必ず替刃交換ネジを強く締めてください。のこぎり本体 の新着商品
カテゴリ





















