アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 蛍光灯
アイリスオーヤマの LED蛍光灯
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06135039
品番
LDG32T・N/11/20/19SL/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)
235
タイプ
40形
消費電力(W)
10.8〜10.5
定格電圧(V)
100〜242
口金
G13
全光束(Lm)
2000
平均演色評価数(Ra)
83
直径×長さL(Φmm×mm)
26.5×1198.7
色温度(K)
5000
寿命
40000 時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
190.4
給電方式
両側
電球の種類
LED